Herramienta insertable con boca y conector rectangular

Número de artículo: 97-7/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 97-7/8
EAN / GTIN 7314150366613
Número del fabricante 97-7/8
Número L L51320 3035
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Fijación con pasador de retención elástico en el vástago rectangular
  • Surtido con formatos de 9x12 a 14x18, diámetro de abertura de 174″ a 1,25″, par máximo de 6 a 360 Nm
  • Dependiendo de la longitud de la herramienta insertable, es necesario ajustar los valores de la llave dinamométrica
  • Compatible con las llaves dinamométricas Bahco de las series 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 y WPTC-6

Característica:

  • Longitud del cuadrado: 9x12 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • Longitud total: 52 mm
  • anchura de la cabeza: 50 mm
  • Longitud de calibración: 25* mm
  • Distancia entre el extremo del tornillo: 10 mm
  • Altura de trabajo de la cabeza: 17 mm
  • Altura del cabezal: 8 mm
  • Inserto de dimensiones: 7/8 pulgada
  • Longitud del perfil cuadrado: 12 mm
  • Ancho del cuadrado: 9 mm
  • Longitud de trabajo: 23 mm
  • Anchura: 46 mm
  • Altura: 8 mm
  • Longitud del perfil cuadrado: 9x16 mm
  • Máx. Intervalo de par: 160 Nm
  • Peso: 90 g
  • Longitud: *25 mm
  • Altura del producto: 20 mm
  • Longitud del producto: 53 mm
  • Peso: 0,0970 kg
  • Producto anchura: 48 mm