KNIPEX 97 53 14 Samonastawne szczypce dozagniatania tulejek kablowych z ładowaniem bocznym z wielokomponentowymi nasadkami czernione 180 mm

Nr art.: 97 53 14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 53 14
EAN / GTIN 4003773041474
Numer producenta 97 53 14
Numer L L70010 524
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 53 14 Samonastawne szczypce dozagniatania tulejek kablowych Niewielkie rozwarcie rękojeści. Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4. Samoczynne dopasowanie się określonego rozmiaru tulejki kablowej. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania. Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze. Matryca do zagniatania sześciokątnego z zakresem pracy do 10 mm². Sześciokątny profil zagniatający dla łatwego pozycjonowania złączy o małych wymiarach. Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12. - Zastosowanie: Tulejki bez kołnierza - Zakres pracy w mm2: 0,08 — 10mm² - Liczba gniazd: 1 - AWG: 28 — 8

Cecha szcz.:

  • Application: Wire ferrules
  • Capacity in square millimetres: 0.08 - 16mm²
  • Number of crimping positions: 1
  • AWG: 28 - 8
  • burnished
  • with multi-component grips