Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral avec gaines bi-matière brunie 180 mm

Réf.: 97 53 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 53 14
EAN / GTIN 4003773041474
Réf. fabricant 97 53 14
Article hors catalogue L70010 524

Description

Description:

  • NOUVEAU : Sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6) en tournant et en réglant simplement la molette de réglage, et de tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Ajustement automatique aux embouts de câble grâce à un mécanisme à cliquet assurant un cycle de sertissage complet pour un sertissage homogène, fiable et rapide
  • Sertissage hexagonal presque rond, particulièrement adapté aux connexions confinées
  • Ajustement automatique à la taille de l'embout de câble pour un sertissage précis et rapide
  • Pression de sertissage calibrée en usine pour un sertissage précis
  • Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatigant
  • Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté
  • Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm²
  • Nombre de nids : 1
  • AWG : 28 - 8
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange