Samonastavitelné kleště pro lisování kabelových koncovek se zaváděním z boku s vícesložkovými návleky brunýrované 180 mm

Č. pol.: 97 53 14
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 53 14
EAN/GTIN 4003773041474
Číslo výrobcu 97 53 14
Číslo L L70010 524

Popis

Popis:

  • NOVINKA: Spolehlivé šestihranné lisování drátových koncovek od 0,08 do 16 mm² (AWG 6) pomocí přepínací páčky a všech dvojitých drátových koncovek do 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Samonastavovací pro automatické přizpůsobení pouzdrům a s pozitivním zámkem (odblokovatelným) pro trvale vysokou kvalitu krimpování
  • Šestihranná krimpovací forma pro téměř kulaté lisování a těsné spoje
  • Automatické nastavení pomocí samonastavení na požadovanou velikost kování pro přesné a rychlé krimpování
  • Bezpečná a trvalá přesnost díky odemykatelnému pozitivnímu zámku, krimpovací tlak nastavený z výroby
  • Vysoký komfort obsluhy díky menší námaze, zesílení síly prostřednictvím kolenního pákového kloubu pro práci s nízkou únavou
  • Ergonomický, praktický design, hladký chod a nízká hmotnost
  • Krimpování koncovek podle normy DIN 46228 část 1 + 4

Charakteristika:

  • Použití: Koncovky drátů
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,08 - 16 mm²
  • Počet hnízd: 1
  • AWG: 28 - 8
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely