Asortyment TCS: wkrętaki VDE TCS 4676/5, zestaw 5-częściowy

Nr art.: 96838815
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96838815
EAN / GTIN 4018754344574
Numer producenta 96838815
Numer L L60010 8150
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Zmniejszona średnica ostrza umożliwia dotarcie do zagłębionych złączy śrubowych lub śrub oraz ich obracanie, np. w szafach sterowniczych lub rozdzielnicach.
  • Równe wykończenie z końcówką ostrza dzięki wbudowanej izolacji ochronnej: Oszczędza cenne miejsce i zapewnia optymalny dostęp nawet w najwęższych przestrzeniach montażowych.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się na uchwycie zapobiega niepożądanemu stoczeniu się z miejsca pracy.
  • W systemie Tool Control System narzędzia umieszczone są w odpornych na chemikalia wkładkach z pianki zabezpieczającej, wyposażonych w precyzyjne, trójwymiarowe wycięcia.
Właściwości:
  • Izolacja zgodna z normą VDE do 1 000 V
  • izolacja ochronna zgodnie z normą IEC 60900 – prąd przemienny 1 000 V / DC 1 500 V
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 5
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 5-częściowy:
  • 5 wkrętaków VDE-TORX® nr 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30