TCS Assortiment de tournevis VDE TCS 4676/5 VDE 5pcs

Réf.: 96838815
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 96838815
EAN / GTIN 4018754344574
Réf. fabricant 96838815
Article hors catalogue L60010 8150
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Diamètre de lame réduit pour atteindre et actionner les raccords ou vis situés en profondeur, par ex. dans les armoires électriques/dispositifs de commutation.
  • Finition affleurante avec la pointe de la lame grâce à l’isolation de protection intégrée: Economise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces de construction les plus étroits.
  • La protection anti-roulement sur la poignée empêche de rouler de manière indésirable hors du poste de travail.
  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
Caractéristiques:
  • Isolé VDE jusqu’à 1.000 V
  • isolation de protection selon IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Largeur mm (b): 175 mm

Livraison:

Sommaire 5 parties:
  • 5 tournevis VDE-TORX® N° 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30