• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Řada šroubováků TCS VDE TCS 4676/5 VDE 5 ks

Artiklové číslo: 96838815

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 96838815
EAN / GTIN 4018754344574
Číslo výrobce 96838815
L-číslo L60010 8150
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Zmenšený průměr nože pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo šroubů, např. v rozváděčových skříních/rozvaděčích.
  • Lícování s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: Šetří cenný prostor a umožňuje optimální přístup i v těch nejtěsnějších instalačních prostorech.
  • Ochrana proti odvalení na rukojeti zabraňuje nechtěnému odvalení z pracoviště.
  • Díky systému Tool Control System jsou nástroje umístěny v chemicky odolných bezpečnostních pěnových vložkách s vysoce přesnými trojrozměrnými výřezy.
Vlastnosti::
  • VDE izolace do 1 000 V
  • Izolace podle IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 5
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka mm (L): 350 mm
  • Šířka mm (b): 175 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 5 dílů:
  • 5 šroubováků VDE-TORX® č. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30