Set di cacciaviti TCS 4751/4752 9 pz.

Codice art.: 96838787
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Imballaggio materiale espanso / espanso rigido
Numero pezzi 9 pz.
Breite Schaumstoff 175 mm
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Serie TCS
Denominazione originale prodotto 4751; 4752
Colore verde; grigio; nero
Numero di utensili 9
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti Phillips (PH) PH00
Larghezza della lama b 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Tipo di prodotto Giravite
Set sì
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL); Per viti Phillips (PH)
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96838787
EAN / GTIN 4018754222223
Codice del produttore 96838787
Numero-L L60010 5794
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 9
  • Divisori per cassetti: 1/3
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza mm (L): 350 mm
  • Peso: 275 g
  • Larghezza mm (b): 175 mm

Fornitura:

Contenuto 9 pezzi:
  • 4 Giravite per viti con intaglio n. art. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 3 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 Pinza elettronica a becchi piatti n. art. 6711: L. 130 mm
  • 1 Mini taglierina elettronica n. art. 6708: L. 110 mm