Screwdriver set DRALL+ TCS 4620/4640 7 pcs

Nr art.: 96838784
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
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor Zielony; czarny
Wersja proste; proste; proste; proste; proste
Długość grotu 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka czerniona
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki; Wkrętaki; Wkrętaki; Wkrętaki; Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838784
EAN / GTIN 4018754222193
Numer producenta 96838784
Numer L L60010 5848
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • With the Tool Control System, the tools are located in chemical-resistant safety foam inserts with high-precision, three-dimensional cut-outs.
Features:
  • black lace
  • 3-component handle with head laser cut
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 7
  • Drawer division: 1/3
  • Weight: 410g

W dostawie:

Contents 7-parts:
  • 4 slot-head screwdriver No. 4620: 0.6 x 3.5 x 75; 0.8 x 4.0 x 100; 1.0 x 5.5 x 125; 1.2 x 6.5 x 150 mm
  • 3 cross-head screwdriver No. 4640: PZ1; PZ2; PZ3