{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Signální černá | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Provedení | rovné; rovné; rovné; rovné; rovné | |
| Délka čepele | 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Počet kusů nářadí | 7 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Černý hrot | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák; Šroubovák; Šroubovák; Šroubovák; Šroubovák | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL) |
| Katalogové číslo | 96838784 | |
| EAN / GTIN | 4018754222193 | |
| Číslo výrobce | 96838784 | |
| L-číslo | L60010 5848 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |