{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, nero | Nero segnale | |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Colore | green; black | |
| Esecuzione | straight; straight; straight; straight; straight | |
| Lunghezza lame | 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Numero di utensili | 7 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | black tip | |
| Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) | black tip | |
| Tipo di prodotto | screwdriver; screwdriver; screwdriver; screwdriver; screwdriver | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | for Pozidriv screws (PZ); for slotted screws (SL) |
| Codice articolo | 96838784 | |
| EAN / GTIN | 4018754222193 | |
| Codice del produttore | 96838784 | |
| Numero-L | L60010 5848 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |