Jeu de tournevis DRALL+ TCS 4620/4640 7 pièces

Réf.: 96838784
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
Teinte, noir Noir de sécurité
Emballage Valise (L-Boxx)
Couleur vert; noir
Exécution forme droite; forme droite; forme droite; forme droite; forme droite
Longueur lame 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm
Nombre d’outils 7
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe noire
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Type de produit tournevis; tournevis; tournevis; tournevis; tournevis
Matériau acier au chrome
Surface chromage mat
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article 96838784
EAN / GTIN 4018754222193
Réf. fabricant 96838784
Article hors catalogue L60010 5848
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
Caractéristiques:
  • dentelle noire
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 7
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Poids: 410 g

Livraison:

Sommaire 7 parties:
  • 4 tournevis pour vis à fente 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4640: PZ1; PZ2; PZ3