Zestaw wkrętaków TCS 12507-2K/5, 5 szt.

Nr art.: 96838761
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Zielony; czarny
Liczba narzędzi 5
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 12 mm; 13 mm; 7 mm; 8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838761
EAN / GTIN 4018754163670
Numer producenta 96838761
Numer L L60010 5789
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • With the Tool Control System, the tools are located in chemical-resistant safety foam inserts with high-precision, three-dimensional cut-outs.
Features:
  • for external hexagon head screws
  • with 2-component cross handle
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 5
  • Drawer division: 2/3
  • Contents: 7; 8; 10; 12; 13 mm
  • Weight: 792g

W dostawie:

Contents 5-parts:
  • 5 Hexagon socket spanner No. 12507: 7; 8; 10; 12; 13 mm