Șurubelniță TCS 12507-2K/5 5pcs

Cod articol.: 96838761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Culoarea Verde; negru
Număr de unelte 5
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner tip T
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm; 12 mm; 13 mm; 7 mm; 8 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Chei tubulare
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă mat cromat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 96838761
EAN / GTIN 4018754163670
Număr producător 96838761
L-Număr L60010 5789
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu sistemul de control al sculelor, sculele sunt amplasate în inserții din spumă de siguranță rezistente la substanțe chimice, cu decupaje tridimensionale de înaltă precizie.
Caracteristici:
  • pentru șuruburi externe cu cap hexagonal
  • cu mâner transversal cu 2 componente
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Compartimentarea sertarelor: 2/3
  • Conținut: 7; 8; 10; 12; 13 mm
  • Greutate: 792g

Livrare:

Conținut 5 părți:
  • 5 Cheie hexagonală Cod 12507: 7; 8; 10; 12; 13 mm