• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tournevis TCS 12507-2K/5 5pcs

Réf.: 96838761
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur vert; noir
Nombre d’outils 5
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée en T
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm; 12 mm; 13 mm; 7 mm; 8 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec fonction de maintien des vis
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome
Surface chromage mat
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 96838761
EAN / GTIN 4018754163670
Réf. fabricant 96838761
Article hors catalogue L60010 5789
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
Caractéristiques:
  • pour vis à six pans creux
  • avec poignée transversale à 2 composants
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Compartimentage des tiroirs: 2/3
  • Contenu: 7; 8; 10; 12; 13 mm
  • Poids: 792 g

Livraison:

Sommaire 5 parties:
  • 5 clés à douille hexagonales 12507: 7; 8; 10; 12; 13 mm