Vijačnik TCS 12507-2K/5 5 kosov

Št. art.: 96838761
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96838761
EAN/GTIN 4018754163670
Številka proizvajalca 96838761
L-število L60010 5789
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • S sistemom Tool Control System so orodja nameščena v vložkih iz varnostne pene, odporne na kemikalije, z zelo natančnimi tridimenzionalnimi izrezi.
Lastnosti:
  • za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • z dvokomponentnim križnim ročajem
  • Jeklo iz kromove zlitine, matirano kromirano
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 5
  • Razdelitev predalov: 2/3
  • Vsebina: 7; 8; 10; 12; 13 mm
  • Masa: 792 g

Obseg dobave:

Vsebina 5 delov:
  • 5 Ključ s šestrobim nastavkom Art. 12507: 7; 8; 10; 12; 13 mm