Paralelní svěrák „Heuer-Front“, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 967350 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Heuer Front
Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Barva Modrá
Možné upnutí potrubí ano
Šířka upnutí min. b 16 mm
Šířka upnutí max. b 55 mm
Šířka čelisti A 120 mm
Hloubka upnutí h2 65 mm
Vyměnitelné čelisti ne
S otvorem ano
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
Hmotnost 9 kg
Materiál ocel
Povrch Zápustkově kované; lakovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967350 120
EAN / GTIN 2050002047648
Číslo výrobce 967350 120

Popis

Provedení:

Kovaný z oceli − zaručeně nerozbitný.
Otevírání směrem dopředu.
Pod standardními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné kompletně pozinkované vřeteno s lichoběžníkovým závitem se dvěma chody pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.
Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.
Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.
S aretací klíče vřetena na vyvrtávací hlavě.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.