{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Teinte, Rouge | Rouge vin | |
| Pièce décrite, Gris argenté | Stufen | |
| Pièce décrite, Rouge vin | Holme | |
| Référence fabricant | Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 5 | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,64 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 5 | |
| Hauteur de travail env. | 3,9 m | |
| Plate-forme disponible | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | un côté | |
| Avec main courante | non | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 9,6 kg | |
| Longueur échelle | 2,6 m | |
| Couleur | Rouge; argent | |
| Type de produit | echelles spéciales |
| Référence article | 966288 5 | |
| EAN / GTIN | 4031405520844 | |
| Réf. fabricant | 052084 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |