{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Spalvų tonai, raudona | Vyno raudona | |
| aprašyta dalis, Sidabro pilka | Stufen | |
| aprašyta dalis, Vyno raudona | Holme | |
| Gamintojo pavadinimas | Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 5 | |
| Skersinio konstrukcija | paraleliai | |
| Išorinis plotis | 0,64 m | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Pakopų skaičius kiekvienoje kopėčių dalyje | 5 | |
| Darbinis aukštis apie | 3,9 m | |
| Platforma prieinama | ne | |
| Laiptelio paviršius | rifliavimas | |
| Prieinamumas | vienpus. | |
| Su turėklu | ne | |
| Leistinoji apkrova | 150 kg | |
| Svoris | 9,6 kg | |
| Kopėčių ilgis | 2,6 m | |
| Spalva | raudona; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | specialios kopėčios |
| Produkto numeris | 966288 5 | |
| EAN / GTIN | 4031405520844 | |
| Gamintojo numeris | 052084 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Germany, www.munk-group.com |