Podest ze schodkami z blachą żeberkową, łatwe przenoszenie, możliwa liczba schodów 1 – 5

Nr art.: 966148 3
Rabat
2 123,03 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość podstawy 1 100 mm; 1 350 mm; 400 mm; 640 mm; 870 mm; 870 mm
Głębokość podstawy 690 mm
Wysokość platformy 0,6 m
Szerokość platformy 577 mm
Głębokość platformy 350 mm
Możliwość chodzenia z jednej strony
Liczba stopni wraz z podestem 3
Głębokość stopni 0,2 m
Połączenie stopni ze wzdłużnicami spawane
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,6 m
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Norma DIN EN 14183
Materiał aluminium
Nośność 150 kg
Masa 7,8 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966148 3
EAN / GTIN 4003866400331
Numer producenta 40033
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna, lekka konstrukcja aluminiowa, stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej, głębokość 200 mm, podest 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.