{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość podstawy |
1 100 mm; 1 350 mm; 400 mm; 640 mm; 870 mm; 640 mm
|
|
| Głębokość podstawy |
670 mm
|
|
| Wysokość platformy |
0,4 m
|
|
| Szerokość platformy |
577 mm
|
|
| Głębokość platformy |
350 mm
|
|
| Możliwość chodzenia |
z jednej strony
|
|
| Liczba stopni wraz z podestem |
2
|
|
| Głębokość stopni |
0,2 m
|
|
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami |
spawane
|
|
| Rodzaj produktu |
Podesty
|
|
| Wykonanie stopnia |
stopień
|
|
| Wysokości roboczej |
2,4 m
|
|
| Powierzchnia stopnia |
rowkowanie
|
|
| Norma |
DIN EN 14183
|
|
| Materiał |
aluminium
|
|
| Maks. nośność |
150 kg
|
|
| Masa |
5,5 kg
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 966148 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866400324 | |
| Numer producenta | 40032 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |