Podest ze schodkami z blachą żeberkową, łatwe przenoszenie, możliwa liczba schodów 1 – 5

Nr art.: 966148 1
Rabat
821,38 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość podstawy
1 100 mm; 1 350 mm; 400 mm; 640 mm; 870 mm; 400 mm
Głębokość podstawy
600 mm
Wysokość platformy
0,2 m
Szerokość platformy
577 mm
Głębokość platformy
350 mm
Możliwość chodzenia
z jednej strony
Liczba stopni wraz z podestem
1
Głębokość stopni
0,2 m
Połączenie stopni ze wzdłużnicami
spawane
Rodzaj produktu
Podesty
Wykonanie stopnia
stopień
Wysokości roboczej
2,2 m
Powierzchnia stopnia
rowkowanie
Norma
DIN EN 14183
Materiał
aluminium
Maks. nośność
150 kg
Masa
3 kg
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Numer producenta 40031
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna, lekka konstrukcja aluminiowa, stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej, głębokość 200 mm, podest 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.