{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Liczba segmentów drabiny | 4 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 5 | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Wysokość robocza około | 3,85 m; 6,05 m | |
| Możliwość zawieszania | tak | |
| Możliwość składania | tak | |
| Długość drabiny złożonej | 1,58 m | |
| Szerokość drabiny złożonej | 0,71 m | |
| Głębokość drabiny złożonej | 0,21 m | |
| Z platformą | nie | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | tak | |
| Duża odporność na czynniki chemiczne | nie | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131-2 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 18 kg | |
| Długość wysuniętej drabiny | 5,3 m | |
| Długość wsuniętej drabiny | 1,58 m | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 966111 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4003866413843 | |
| Numer producenta | 41384 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |