{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Número de piezas de escalera | 4 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 5 | |
| Distancia entre peldaños | 265 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Regulable en altura | sí | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,85 m; 6,05 m | |
| Se puede colgar | sí | |
| Plegable | sí | |
| Longitud en estado plegado | 1,58 m | |
| Anchura en estado plegado | 0,71 m | |
| Profundidad en estado plegado | 0,21 m | |
| Plataforma disponible | no | |
| Se puede usar en escaleras | sí | |
| Elevada resistencia química | no | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131-2 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 18 kg | |
| Longitud de la escalera extendida | 5,3 m | |
| Longitud de la escalera retraída | 1,58 m | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de uso múltiple |
| Número de artículo | 966111 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4003866413843 | |
| Número del fabricante | 41384 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |