Teleskopowe drabiny wielofunkcyjne, 4-elementowe, Liczba stopni: 4X6

Nr art.: 966111 4X6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Prowadnica słupka Równolegle
Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 4,4 m; 7,1 m
Możliwość zawieszania tak
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 1,86 m
Szerokość drabiny złożonej 0,78 m
Głębokość drabiny złożonej 0,21 m
Z platformą nie
Z możliwością ustawienia na schodach tak
Duża odporność na czynniki chemiczne nie
Norma DIN EN 131; DIN EN 131-2
Nośność 150 kg
Masa 22 kg
Długość wysuniętej drabiny 6,4 m
Długość wsuniętej drabiny 1,86 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966111 4X6
EAN / GTIN 4003866413850
Numer producenta 41385
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjna drabina przystawna, wolnostojąca i schodkowa w jednej. Wysokość robocza regulowana we wszystkich wariantach przez rozstaw stopni 280 mm. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Kompaktowy wymiar transportowy, możliwość złożenia pozwala na oszczędność miejsca. Łatwe w obsłudze, automatycznie zatrzaskujące się aluminiowe przeguby płytkowe. Bezpieczna regulacja wysokości za pomocą 4 uchwytów z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Z rozkładanymi podporami do stosowania jako drabiny przystawne zgodnie z normą EN 131-1 (nie w rozm. 4×3). Podpory można złożyć do transportu lub gdy są używane jako drabiny wolnostojące w celu zaoszczędzenia miejsca.

Norma:

DIN EN 131.