{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,6 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 8 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Wysokość robocza około | 3,65 m | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Duża odporność na czynniki chemiczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 13,8 kg | |
| Długość drabiny | 2,44 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 966060 2X8 | |
| EAN / GTIN | 4003866412570 | |
| Numer producenta | 41257 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |