Drabina wolnostojąca, tworzywo sztuczne, wejście z dwóch stron, możliwa liczba stopni 2×4 – 2×14

Nr art.: 966060 2X10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,65 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Wysokość robocza około 4,15 m
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Nośność 150 kg
Masa 17 kg
Długość drabiny 3 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966060 2X10
EAN / GTIN 4003866412587
Numer producenta 41258
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice (30×30 mm) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwarantują bardzo dużą odporność chemiczną. Zabezpieczenie przed rozsunięciem zapewniają pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości. Wymienne stopy z tworzywa sztucznego gwarantują stabilne ustawienie.

Zastosowanie:

Bezpieczne drabiny do zastosowań specjalnych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w elektrowniach, gazowniach i stacjach wodociągów.

Norma:

Spełnione są wymagania DIN EN 61478 lub VDE 0682, rozdział 6.5, kategoria 1/30 kV ″Prace pod napięciem – drabiny z materiału izolacyjnego″. Ze znakiem VDE do prac pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC). Według DIN EN ISO 4892-2 odporność na starzenie wynosi 10 lat.