Peldaño de plástico completo, escalera de tarima de ascenso por los dos lados, número posible de peldaños 2×4 – 2×14

Número de artículo: 966060 2X8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,6 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 8
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 265 mm
Altura de trabajo aprox. 3,65 m
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Elevada resistencia química
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacidad de carga 150 kg
Peso 13,8 kg
Longitud de la escalera 2,44 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966060 2X8
EAN / GTIN 4003866412570
Número del fabricante 41257
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Largueros y peldaños (30 × 30 mm) de plástico reforzado por fibra de vidrio para una resistencia química especialmente elevada. Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia. Zapatas de plástico intercambiables para un apoyo antideslizante.

Aplicación:

Escalera de seguridad para usos especiales en la industria química y farmacéutica, centrales hidroeléctricas, fábricas de gas y centrales de abastecimiento de aguas.

Norma:

Cumple DIN EN 61478 y VDE 0682 sección 6.5 categoría 1/30 KV Comprobación de alta tensión para escaleras de material aislado.
Comprobada conforme a VDE para trabajos bajo tensión (1000 V CA, 1500 V CC).
Según DIN EN ISO 4892-2 resistencia al envejecimiento de 10 años.