{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Kolor | Szare | |
| Wysokość | 480 mm | |
| Szerokość | 450 mm | |
| Głębokość | 435 mm | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| z regulacją wysokości | nie | |
| Materiał podstawy | stal | |
| Ze schowkiem | tak | |
| Szerokość półki | 395 mm | |
| Głębokość półki | 352 mm | |
| Materiał siedzenia | sztuczna skóra | |
| Szerokość siedziska | 450 mm | |
| Głębokość siedziska | 500 mm | |
| Masa | 10,8 kg | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Zakres zastosowania | Krzesła | |
| Rodzaj produktu | Taboret | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 965655 | |
| EAN / GTIN | 4045197703019 | |
| Numer producenta | 965655 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |