Montagekruk, werkkruk met kunstlederen bekleding

Artikelnummer: 965655
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Kleur, grijs Zilvergrijs
Kleur grijs
Hoogte 480 mm
Breedte 450 mm
Diepte 435 mm
Belastbaarheid max. 150 kg
Hoogteverstelbaar nee
Materiaal onderstel Staal
Met aflegvak ja
Aflegvak breedte 395 mm
Aflegvak diepte 352 mm
Materiaal zitting Kunstleder
Zittingbreedte 450 mm
Zittingdiepte 500 mm
Gewicht 10,8 kg
Wieltype Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, Zwenkwiel 4 st.
Aantal wielen/rollen 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 100 mm
Toepassingsgebied Stoel
Producttype kruk
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965655
EAN/GTIN 4045197703019
Nummer fabrikant 965655
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en stabiele montagekruk met grote wielen ⌀ 100 mm (4 zwenkwielen, waarvan 2 met vergrendeling). Met geperforeerde zijwanden voor bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden uit groep 95 en open magazijnbakken uit groep 96.
Met praktisch aflegvak, afmetingen 352×395 mm (b×d). Hardschuim-interieurs passen het beste in de maat 6×10G (2 stuks).
Zitting met kunstlederen bekleding.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.