Montavimo taburetė su dirbtinės odos apmušalu

Prekės Nr.: 965655
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Spalva pilkas
Aukštis 480 mm
Plotis 450 mm
Gylis 435 mm
Keliamoji galia maks. 150 kg
Aukščio reguliavimas ne
Medžiaga apatinis rėmas Plienas
Su skyreliu taip
Skyrelio plotis 395 mm
Skyrelio gylis 352 mm
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdynės plotis 450 mm
Sėdynės gylis 500 mm
Svoris 10,8 kg
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 100 mm
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965655
EAN / GTIN 4045197703019
Gamintojo numeris 965655
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lengva ir tvirta montavimo taburetė su dideliais ratukais ⌀ 100 mm (4 valdomi, 2 iš jų su fiksatoriais). Su šoninėmis perforuotomis sienelėmis priedams iš 95-ojo skyriaus ir atviroms dėžutėms iš 96-ojo skyriaus tvirtinti.
Su praktiška laikymo kamera, kurios matmenys 352×395 mm (B×T). Kietojo putplasčio įdėklai geriausiai tinka dydžiui 6×10G (2 vnt.).
Sėdynė paminkštinta, su dirbtinės odos apmušalu.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.