Montažni delavniški stolček z oblazinjenjem iz umetnega usnja

Št. art.: 965655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Barva sive
Višina 480 mm
Širina 450 mm
Globina 435 mm
Nosilnost maks. 150 kg
Višinsko nastavljiv ne
Material, podvozje Jeklo
Z odlagalnim predalom da
Širina odlagalne police 395 mm
Globina odlagalne police 352 mm
Material sedežne površine Umetno usnje
Širina sedeža 450 mm
Globina sedeža 500 mm
Masa 10,8 kg
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 100 mm
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stol brez naslonjala
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965655
EAN/GTIN 4045197703019
Številka proizvajalca 965655
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Lahek in trden montažni stolček z velikimi kolesi ⌀ 100 mm (4 kolesa za zavijanje, od tega 2 z zavoro). S stranskimi luknjastimi stenami za obešanje pribora za luknjaste stene iz skupine 95 in škatle za male dele iz skupine 96.
S praktično odlagalno polico velikosti 352×395 mm (Š×G). Vložki iz trde pene se najbolje prilegajo v velikosti 6×10G (2 kosa).
Površina sedeža z oblazinjenjem iz umetnega usnja.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.