{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Neon | |
| Označení výrobce | Arbeitsdrehstuhl Neon | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Nastavení výšky min. | 450 mm | |
| Nastavení výšky max. | 620 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiál podstavce | hliník | |
| Bederní opěra | ano | |
| Přestavení sklonu sedáku | ano | |
| Výška opěradla | 570 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Možnost područek | ano | |
| S područkami | ne | |
| Materiál plochy sedáku | Látka | |
| Šířka sedáku | 470 mm | |
| Nastavitelná hloubka sedáku | ano | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku min. | 420 mm | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku max. | 480 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 5 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 965444 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4016849546551 | |
| Číslo výrobce | 9573-9588-6801-3277 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |