Silla giratoria de trabajo Neon, tela, con ruedas, baja, Color: BLUE

Número de artículo: 965444 BLUE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Neon
Denominación del fabricante Arbeitsdrehstuhl Neon
Color azul; negro
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura sí
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de altura mín. 450 mm
Regulación de altura máx. 620 mm
Norma DIN 68877
Material bastidor inferior Aluminio
Apoyo lumbar sí
Regulación de la inclinación del asiento sí
Altura del respaldo 570 mm
Respaldo ajustable sí
Posibilidad de reposabrazos sí
Con reposabrazos no
Material superficie de asiento tricot.###HOV000444
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad del asiento ajustable sí
Intervalo de regulación de la profundidad de asiento mín. 420 mm
Intervalo de regulación de la profundidad de asiento máx. 480 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 5 ud.
Número total de ruedas/rodillos 5 ud.
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto silla
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 965444 BLUE
EAN / GTIN 4016849546551
Número del fabricante 9573-9588-6801-3277
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.
Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo, resistente y transpirable.

Norma:

DIN 68877

Partes opcionales:

Par de brazos multifunción n.° 965455.