{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nośność krzesła | 120 kg | |
| Seria | neonowy | |
| Wersja | z kółkami | |
| szerokość siedziska | 470 mm | |
| Wysokość oparcia: | 570 mm | |
| Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości | |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
| regulacja wysokości | 450 mm - 620 mm | |
| Regulacja pochylenia siedziska | tak | |
| zakres regulacji głębokości siedzenia | 420 mm - 480 mm | |
| materiał siedzenia | Skintec | |
| materiał oparcia | Skintec | |
| materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
| kolor tapicerki | czarny | |
| Kolor taśmy | pomarańczowy | |
| wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
| regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami | nie | |
| synchroniczny układ mechaniczny | tak | |
| podparcie lordozy (krążków międzykręgowych) | nie | |
| wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
| możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
| wykonanie rolek | rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
| Numer artykułu | 965432 ORANGE | |
| EAN / GTIN | 4016849498256 | |
| Numer producenta | 9573-9588-2000-3279 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |