{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Neon | |
| Barva | oranžna; črna | |
| Nosilnost maks. | 120 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 450 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 620 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material, podvozje | aluminij | |
| Nakladalni | ne | |
| Ledvena opora | ne | |
| Nastavljanje naklona sedeža | da | |
| Z naslonjalom za glavo | Ne | |
| Višina naslonjala za roke | 570 mm | |
| Nastavljiv naslon | da | |
| Možni nasloni za roke | da | |
| Z nasloni za roke | ne | |
| Material sedežne površine | Umetno usnje | |
| Širina sedeža | 470 mm | |
| Nastavljiva globina sedeža | da | |
| Razpon nastavitve globine sedeža min. | 420 mm | |
| Razpon nastavitve globine sedeža maks. | 480 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Področje uporabe | Delavniški stol | |
| Vrsta izdelka | delavniški stoli | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 965432 ORANGE | |
| EAN/GTIN | 4099883039357 | |
| Številka proizvajalca | 9573-9588-2000-3279 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |