{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Neon | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglare continuă pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 450 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 620 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Suport lombar | nu | |
| Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | da | |
| Înălţimea spătarului | 570 mm | |
| Spătar reglabil | da | |
| Cotiere disponibile | da | |
| Cu cotiere | nu | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Piele sintetică | |
| Lăţimea scaunului | 470 mm | |
| Adâncime de șezut reglabilă | da | |
| Interval de reglare a adâncimii scaunului min. | 420 mm | |
| Interval de reglare a adâncimii scaunului max. | 480 mm | |
| Număr total roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 965432 ORANGE | |
| EAN / GTIN | 4099883039357 | |
| Număr producător | 9573-9588-2000-3279 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |