Taboret warsztatowy, pianka integralna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysoki

Nr art.: 965052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
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
Kolor czarny
Wys. siedz. 580 mm
Maks. nośność 120 kg
Z regulacją wysokości tak
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 580 mm
Maks. regulacja wysokości 850 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy aluminium
Ze schowkiem nie
Regulacja pochylenia siedziska nie
Materiał siedzenia integralnej pianki
Średnica siedziska 350 mm
Rodzaj produktu Taboret
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965052
EAN / GTIN 4045197702418
Numer producenta 965052
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wygodne taborety obrotowe z pianki integralnej, łatwe do pielęgnacji, zmywalne, o solidnej konstrukcji, odporne na działanie słabych kwasów i ługów.
Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym. Pięcioramienna podstawa z aluminium.
Ø siedziska 350 mm.
Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.