Darbo taburetė, integruotas putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

Prekės Nr.: 965052
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Sėdynės aukštis 580 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 580 mm
aukščio reguliavimas maks. 850 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Su skyreliu ne
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Sėdynės medžiaga Integral putos
Sėdimo ploto skersmuo 350 mm
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965052
EAN / GTIN 4045197702418
Gamintojo numeris 965052
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi sukama taburetė iš Integral putų, lengvai prižiūrima, plaunama, patvari ir atspari nestiprioms rūgštims ir šarmams.
Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Penkių kojų aliuminio atrama.
Sėdynė ⌀ 350 mm.
Keliamoji galia: 120 kg.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.