Radna stolica, integralna pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka

Artikl br.: 965052
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Izvedba visoka visina sjedenja
Sjedalo ⌀ 350 mm
Križno postolje ⌀ 690 mm
Vrsta podešavanja po visini Aktiviranje prstena
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 580 mm - 850 mm
Nosivost 120 kg
Materijal sjedala Integralna pjena
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Materijal sjedišta otporan na blage kiseline i lužine Da
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radne stolice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965052
EAN / GTIN 4045197702418

Opis

Izvedba:

Udobna rotirajuća hoklica od integralne pjene, laka za održavanje, periva, robusna i otporna na blage kiseline i lužine, kao i mehaničko djelovanje.
Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s prstenastim okidačem. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.
Dosjedne površine ⌀ 350 mm
Nosivost: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi