Arbeitshocker, Integral-Schaum, mit Gleiter und Fußring, hoch

Artikel-Nr.: 965052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
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
Farbe schwarz
Sitzhöhe 580 mm
Tragfähigkeit max. 120 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
stufenlose Höhenverstellung ja
Höhenverstellung min. 580 mm
Höhenverstellung max. 850 mm
Norm DIN 68877
Material Untergestell Aluminium
mit Ablagefach nein
Sitzneigungsverstellung nein
Material Sitzfläche Integral-Schaum
Sitzflächen-Durchmesser 350 mm
Produktart Hocker
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965052
EAN / GTIN 4045197702418
Herstellernummer 965052
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Drehhocker aus Integral-Schaum, pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.
Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
Sitzflächen-⌀ 350 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.