{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses | Abtriebs-Vierkant | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital verstellbar | |
| Anzeige | digital | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Länge gesamt L | 500 mm | |
| Gewicht gesamt | 1 232 g | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Nennspannung | 1,5 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Schutzklasse (Elektrotechnik) | Schutzklasse III | |
| Herstellerbezeichnung | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Verpackung | Koffer | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Drehmoment min., Nm | 10 | |
| Drehmoment max., Nm | 100 | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | ja | |
| Größe, Abtriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Schnittstelle | USB | |
| Auslöseprinzip | elektromechanische Auslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; optisch | |
| Feedback | akustisch; anzeigend; auslösend | |
| Schutzart / Schutzklasse | Schutzklasse (Elektrotechnik) | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messfunktionen | Drehwinkel; Drehmoment | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 |
| Artikelnummer | 96501010 | |
| EAN / GTIN | 4018754212750 | |
| Herstellernummer | 96501010 | |
| L-Nummer | L60010 4899 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |