Maty podłogowe z gumy nitrylowej, perfor., z krawędziami ostrzegawczymi 97X163 cm

Nr art.: 964620 97X163
(PLN 1064,79 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: odporna na oleje

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału odporna na oleje
oznaczenie producenta Safety Stance™ Nitrile
długość 163 cm
szerokość 97 cm
Grubość 22 mm
materiał Guma nitrylowa
kolor czarne/pomarańczowe
z krawędziami ostrzegawczymi 3-stronny
wtykowe nie
masa 13 kg/m2
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964620 97X163
EAN / GTIN 662641658189
Numer producenta 549S3864OB

Opis

Wykonanie:

Przemysłowa mata podłogowa z gumy nitrylowej, z dobrze widocznymi, pomarańczowymi krawędziami ostrzegawczymi z trzech stron.
  • dodatkowe żebra od spodu umożliwiają gromadzenie się brudu i cieczy − powierzchnia pozostaje czysta, sucha i przyczepna
  • trwała, mocna guma nitrylowa o dużej odporności na zużycie
  • bardzo przyczepna powierzchnia i spód maty, również mokrej. Grubość: 22 mm, masa: ok. 13 kg/m2.
  • odporne na działanie olejów przemysłowych i większości środków chemicznych
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Mata podłogowa z gumy nitrylowej o okrągłych otworach.

Wskazówka:

Wymiary specjalne dostarczane na zapytanie ofertowe w module 30,5×30,5, dodatkowo 5 cm na każdą listwę krawędziową.