Maty podłogowe z gumy nitrylowej, perfor., z krawędziami ostrzegawczymi, czarne/pomarańczowe, szerokość×długość: 66X102cm

Nr art.: 964620 66X102
Cena za 1 Sztuka (PLN 1681,69 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×długość (cm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Część opisana Sicherheitskanten
Kolor Pomarańczowy; czarny
Odporność Warunkowa odporność na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych
Długość 102 cm
Szerokość 660 mm
Grubość 22 mm
Masa powierzchniowa 13 kg/m2
Zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
Materiał Guma nitrylowa
Powierzchnia otwarty
Właściwości Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Odporność na oleje; Przeciwpoślizgowa; Zapobiegająca zmęczeniu
Z krawędziami ostrzegawczymi 3-stronnie
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964620 66X102
EAN / GTIN 662641658141
Numer producenta 549S2640OB
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowa mata podłogowa z gumy nitrylowej, z dobrze widocznymi, pomarańczowymi krawędziami ostrzegawczymi z trzech stron.
  • dodatkowe żebra od spodu umożliwiają gromadzenie się brudu i cieczy − powierzchnia pozostaje czysta, sucha i przyczepna
  • trwała, mocna guma nitrylowa o dużej odporności na zużycie
  • bardzo przyczepna powierzchnia i spód maty, również mokrej. Grubość: 22 mm, masa: ok. 13 kg/m2.
  • odporne na działanie olejów przemysłowych i większości środków chemicznych
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Mata podłogowa z gumy nitrylowej o okrągłych otworach.

Wskazówka:

Wymiary specjalne dostarczane na zapytanie ofertowe w module 30,5×30,5, dodatkowo 5 cm na każdą listwę krawędziową.