Nitrilgummimatta, öppen, med säkerhetskanter svart / orange 97X163 cm

Article no.: 964620 97X163
(NOK 2727,73 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: Oljetålig

Produktinformasjon

Technical Data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap Oljetålig
tillverkarens beteckning Safety Stance™ Nitril
Längd 163 cm
Bredd 97 cm
Tjocklek 22 mm
Material nitrilgummi
Färg svart / orange
med säkerhetskanter tresidig
instickbar no
vikt 13 kg/m2
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964620 97X163
EAN / GTIN 662641658189
Manufacturer number 549S3864OB

Beskrivelse

Utförande:

Industrimattor av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar och väl synliga, orangefärgade säkerhetskanter på tre sidor.
  • Extra avsatser på undersidan möjliggör generösa utrymmen för smuts och vätskor − ytan håller sig ren, torr och halkfri.
  • Hållbart, robust nitrilgummi med stor slitstyrka.
  • Mycket halksäker yta och säker vidhäftning mot golvet, även om det är vått. Tjocklek: 22 mm, vikt: ca 13 kg/m2.
  • Beständiga mot industrioljor och de flesta kemikalier.
  • Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.

Matta av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar.

Anmärkning:

Specialdimensioner på begäran i rastermått 30,5×30,5 cm med ett tillägg på 5 cm för kantlisterna.