Tapis de sol en caoutchouc nitrile, ouvert, avec arêtes de sécurité 97X163 cm

Réf.: 964620 97X163
(CHF 243,52 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau résistant à l'huile
Référence fabricant Safety Stance™ Nitrile
Longueur 163 cm
Largeur 97 cm
Epaisseur 22 mm
Matière Caoutchouc nitrile
Couleur noir / orange
Avec arêtes de sécurité 3 côtés
Enfichable non
Poids 13 kg/m2
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964620 97X163
EAN / GTIN 662641658189
Réf. fabricant 549S3864OB

Description

Exécution:

Tapis de sol industriels en caoutchouc nitrile avec arêtes de sécurité oranges bien visibles sur trois côtés.
  • Structure nervurée au verso offrant une grande «zone de stockage» pour la poussière et les liquides − la surface reste propre, sèche et antidérapante.
  • Caoutchouc nitrile robuste et durable avec résistance élevée à l’usure.
  • Surface antidérapante et bonne adhérence au sol, même en présence d’humidité. Epaisseur: 22 mm, poids: env. 13 kg/m2.
  • Retiennent les huiles industrielles et la plupart des produits chimiques.
  • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

Tapis de sol en caoutchouc nitrile avec ouvertures rondes.

Remarque(s):

Dimensions spéciales disponibles sur demande au pas de 30,5×30,5 cm, plus 5 cm pour le bord.