Maty do stanowisk roboczych Ease, szerokość 91 cm, szare

Nr art.: 964513
Cena za 1 sztuka (PLN 682,55 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Ostateczna cena jest obliczana na podstawie ceny za metr pomnożonej przez wybraną długość.
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Seria Ease
Oznaczenie producenta Arbeitsplatzmatte Ease
Kolor Szare
Szerokość 910 mm
Grubość 12,7 mm
Zukosowanie 4-stronnie
Masa na metr 3,5 kg/m
Masa powierzchniowa 4 kg/m2
Minimalna dowolnie definiowana długość 0,6 m
Maksymalna dowolnie definiowana długość 18,3 m
Zakresy konfiguracji długości 0,01 m
Materiał Winyl mikrokomórkowy
Powierzchnia powierzchnia z wypustami
Właściwości Izolacja (temperatura); Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa; Zapobiegająca zmęczeniu; brak odporności na oleje; nie zawierają silikonu
Z krawędziami ostrzegawczymi bez
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964513
EAN / GTIN 662641740976
Numer producenta 964513
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych, odporne na średnie obciążenia :
  • z szarego winylu mikrokomórkowego, powierzchnia z wypustami wytrzymała powierzchnia ochronna Dyna Shield´´0 (dłuższa trwałość)
  • wszystkie boki fazowane , co zabezpiecza przed potknięciem
  • całkowicie zamknięta powierzchnia zabiezpiecza przed przenikaniem wilgoci
  • 2. klasa palności według kodu bezpieczeństwa 101 NFPA
  • grubość 12,7 mm, masa ok. 4 kg/m2
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Zukosowane krawędzie na wszystkich bokach zapobiegają potknięciom.

Ważne:

Ze względu na obliczenia oparte na metrach artykułu tego nie da się zamówić elektronicznie.
Aby go zamówić, proszę zwrócić się telefonicznie do naszego serwisu zamówień lub też proszę wysłać nam zamówienie pisemnie.

Wskazówka:

Winyl mikrokomórkowy nie jest odporny na żadne przemysłowe smary, chłodziwa itp. Nadaje się do zastosowania w suchym otoczeniu.
Cena za sztukę = cena za metr bieżący/długość maty. Termin dostawy: ok. 1 tygodnia. Dane do zamówienia: długość w metrach.
Długość całkowitą, wynoszącą od 0,6 m do maks. 18,3 m można ustalać dowolnie.