{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Ease | |
| Producentbetegnelse | Arbeitsplatzmatte Ease | |
| Farve | grå | |
| Bredde | 910 mm | |
| Tykkelse | 12,7 mm | |
| Affasning | 4-sidet | |
| Vægt pr. meter | 3,5 kg/m | |
| Vægt pr. areal | 4 kg/m2 | |
| Mindste frit definerbar længde | 0,6 m | |
| Maks. fri definerbar længde | 18,3 m | |
| Interval, konfigurerbar længde | 0,01 m | |
| Materiale | mikrocelle-vinyl | |
| Overflade | Duppet overflade | |
| Egenskab | ikke oliefast; isolering (temperatur); silikonefri; skridsikring; stødbeskyttelse, gulv; udmattelsessikring | |
| Med sikkerhedskanter | uden | |
| Produkttype | arbejdspladsmåtte | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 964513 | |
| EAN/GTIN | 662641740976 | |
| Producentnummer | 964513 | |
| Producent/ansvarlig person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |