{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Ease | |
| Oznaka proizvajalca | Arbeitsplatzmatte Ease | |
| Barva | sive | |
| Širina | 910 mm | |
| Debelina | 12,7 mm | |
| Poševnina | 4-stranski | |
| Teža na meter | 3,5 kg/m | |
| Masa na površino | 4 kg/m2 | |
| Minimalna prosto določena dolžina | 0,6 m | |
| Največja prosto določena dolžina | 18,3 m | |
| Interval dolžine, ki jo je mogoče konfigurirati | 0,01 m | |
| Material | mikrocelični vinil | |
| Površina | Površina z vozlički | |
| Lastnost | brez silikona; izolacija (toplotna); nedrseče; neutrujajoče; ni odporno proti olju; zaščita pred udarci, tla | |
| Z varnostnimi robovi | brez | |
| Vrsta izdelka | podloge za delovno mesto | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 964513 | |
| EAN/GTIN | 662641740976 | |
| Številka proizvajalca | 964513 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |