Estera para puestos de trabajo Ease Ancho 91 cm, gris

Número de artículo: 964513
Precio por 1 unidad (150,80 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
El precio final se calcula multiplicando el precio por metro por la longitud que haya seleccionado.
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Nota: El precio final de este artículo en la longitud que haya elegido se mostrará en la página de pago antes de enviar su pedido.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Serie Ease
Denominación del fabricante Arbeitsplatzmatte Ease
Color gris
Anchura 910 mm
Espesor 12,7 mm
Biselado 4 lados
Peso por metro 3,5 kg/m
Peso por superficie 4 kg/m2
Longitud mínima libremente definible 0,6 m
Longitud máxima libremente definible 18,3 m
Longitud configurable por intervalos 0,01 m
Material Vinilo microcelular
Superficie Superficie de botones
Propiedad Aislamiento (temperatura); Antideslizante; Antifatiga; Suelo de protección contra golpes; exento de silicona; no resistente al aceite
Con cantos de seguridad sin
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 964513
EAN / GTIN 662641740976
Número del fabricante 964513
Fabricante/responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

Esteras para puestos de trabajo industriales para solicitación media:
  • De vinilo microcelular gris con superficie de botones. Superficie protectora resistente Dyna Shield™ (para mejorar la duración).
  • Cantos biselados por todos los lados, para evitar tropezones.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Inflamabilidad clase 2 según el Código de seguridad NFPA 101.
  • Grosor de suelo 12,7 mm, peso aprox. 4 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.

Cantos biselados por todos los lados para evitar tropezones.

Atención:

Este artículo no se puede pedir electrónicamente debido al modo de cálculo a base de metros.
Para realizar un pedido hay que dirigirse a nuestro servicio telefónico de pedidos o enviarnos un pedido por escrito.

Nota:

El vinilo microcelular no soporta grasas industriales, lubricantes refrigeradores, etc. Apto para el uso en ámbitos secos.
Precio por unidad = precio/m × longitud de estera. Plazo de entrega 1 semana aprox.
Indicación para el pedido: Longitud en metros.
Longitud total a elegir libremente entre 0,6 m y máx. 18,3 m.